Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,33A; 2Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Ausg: axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,33A; 2Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,33A; 2Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-HBCC-331J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-331J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
festinduktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand:
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,8x12,8mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,33A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 50
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 1,9MHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,554*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,26259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,134*
€ 233,39946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,104*
€ 219,08376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,614*
€ 201,84066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,554*
€ 187,48926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.