Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3300uH; 0,11A; 15Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3300uH; 0,11A; 15Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 60
Drossel: Draht; THT; 3300uH; 0,11A; 15Ω; Ø5,8x12,8mm; ±5%; Q: 60
Artikel-Nr.:
     2805-HBCC-332J-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-332J-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 15Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,8x12,8mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,11A
Induktivität: 3,3mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 60
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 0,6MHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
600
€ 6,90*
ab € 0,249*
€ 0,299*
600
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 179,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.