Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3,9uH; 1,7A; 0,15Ω; Ø5,8x14,5mm; ±10%; Q: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3,9uH; 1,7A; 0,15Ω; Ø5,8x14,5mm; ±10%; Q: 40
Drossel: Draht; THT; 3,9uH; 1,7A; 0,15Ω; Ø5,8x14,5mm; ±10%; Q: 40
Artikel-Nr.:
     2805-HBCC-3R9K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     HBCC-3R9K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,8x14,5mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,7A
Induktivität: 3,9µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 40
Testfrequenz: 1MHz
Resonanzfrequenz: 0,11GHz
Kernmaterial: Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,249*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.