Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 3,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 3,2mm
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-HC-100-S4
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     HC-100-S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: KSS WIRING
Montage: selbstklebend
Breite: 12,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 3,2mm
Länge: 12,5mm
Korpusfarbe: natürlich
Breite der Kabelbinder: 3,2mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.