Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 3,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 3,9mm
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 3,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-HC-101S-S2
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     HC-101S-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: KSS WIRING
Montage: selbstklebend
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 3,9mm
Länge: 19mm
Korpusfarbe: natürlich
Breite der Kabelbinder: 4,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.