Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 4mm; L: 28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 4mm; L: 28mm
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 4mm; L: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-HC-102
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     HC-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: KSS WIRING
Montage: selbstklebend
Breite: 28mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 4mm
Länge: 28mm
Korpusfarbe: natürlich
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 5mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
72
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,50*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 2,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 900 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.