Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 7,5mm
Halter; selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-HC-3838
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     HC-3838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: KSS WIRING
Montage: selbstklebend
Breite: 38mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 7,5mm
Länge: 38mm
Korpusfarbe: natürlich
Breite der Kabelbinder: 10mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,528*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 2,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.