Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; schwarz; 90,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; schwarz; 90,2mm
Messgreifer; schwarz; 90,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-HC200-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9480-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 90,2mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 4,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
68.9554-28
ab € 54,39*
Zubehör
Stäubli
68.9456-28
ab € 48,40*
Zubehör
Stäubli
68.9455-12028
ab € 40,28*
Zubehör
Stäubli
68.9549-25028
ab € 44,10*
Zubehör
Stäubli
68.9533-12028
ab € 35,51*
Zubehör
Stäubli
68.9501-12028
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.