Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; grau; 60,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; grau; 60,5mm
Messgreifer; grau; 60,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-HC400-28
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9369-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: grau
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Gesamtlänge: 60,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
68.9433-28
ab € 42,78*
Zubehör
Stäubli
68.9366-12028
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.