Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; 30: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; 30: 1
Thermohygrometer; 30: 1
Artikel-Nr.:
     2805-HD500-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD500-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Thermo-Hygrometer
Aspirations-Psychrometer
Aspirationshygrometer
Aspirationspsychrometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Äußere Abmessungen: 255x75x50mm
Standardausstattung: NIST Kalibrierungszertifikat
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Optische Auflösung: 30:1
Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich: -50...500°C
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,50*
€ 637,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 546,80*
€ 637,33*
Frei Haus
ab € 659,24*
€ 781,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,33*
€ 758,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,11*
€ 678,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,80*
€ 650,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.