Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 500Msps; 8kpts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 500Msps; 8kpts
Handoszilloskop; 100MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 500Msps; 8kpts
Artikel-Nr.:
     2805-HDS2102S
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     HDS2102S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop owon
handoszilloskop
handoszilloskop 100 mhz
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Stromquelle: Akku Li-Ion 18650 3,7V 2200mAh x2
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 198x96x38mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Netzteil;Messkabel (2Stk.);Regelwerkzeug;Oszilloskopsonde;Messleitung (BNC - Krokodilklemmen) x2
Zusatzfunktionen: Funktionsgenerator;Multimeter
Abtasten: 500Msps
Frequenzbereich der Signale: 0,1Hz...25MHz (Sinussignal);0,1Hz...5MHz (Rechtecksignal);0,1Hz...1MHz (Rampenverlauf);0,1Hz...5MHz (Arbiträrsignal);0,1Hz...5MHz (Impulssignal)
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Herstellerserie: HDS200
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;ramp
Band: 100MHz
Anstiegszeit: ≤3,5ns
AC Strommessbereich: 10A;200mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100MΩ
DC Strommessbereich: 10A;200mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF
Aufnahmelänge: 8kpts
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 5 digit);±(0,3% + 10 digit) @200mV
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit);±(1% + 10 digit) @750V
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.