Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handoszilloskop; 200MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 1Gsps; 8kpts; HDS200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handoszilloskop; 200MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 1Gsps; 8kpts; HDS200
Handoszilloskop; 200MHz; 8bit; LCD 3,5"; Ch: 2; 1Gsps; 8kpts; HDS200
Artikel-Nr.:
     2805-HDS2202
Hersteller:
     OWON
Herst.-Nr.:
     HDS2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
handoszilloskop
Hersteller: OWON
Verwendeten Displays-Art: LCD 3,5"
Stromquelle: Akku Li-Ion 18650 3,7V 2600mAh x2
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/16pF
Abmessungen: 198x96x38mm
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Netzteil;Messkabel (2Stk.);Regelwerkzeug;Oszilloskopsonde;Messleitung (BNC - Krokodilklemmen) x2
Zusatzfunktionen: Multimeter
Abtasten: 1Gsps
Oszilloskop-Typ: Handoszilloskop
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Vertikale Auflösung: 8bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Herstellerserie: HDS200
#Werbeaktionen: owon_202311_lp
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Band: 200MHz
Anstiegszeit: ≤1,75ns
AC Strommessbereich: 10A;200mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;100MΩ
DC Strommessbereich: 10A;200mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Kapazitätsmessbereich: 200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF
Aufnahmelänge: 8kpts
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 10 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 5 digit);±(0,3% + 10 digit) @200mV
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,8% + 10 digit);±(1% + 10 digit) @750V
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OWON:
OWON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.