Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD TFT 3,5"; L: 1m; Durchm.Sonde: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD TFT 3,5"; L: 1m; Durchm.Sonde: 6mm
Inspektionskamera; Display: LCD TFT 3,5"; L: 1m; Durchm.Sonde: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-HDV540
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HDV540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5"
Stromquelle: Akku Li-Po 3,7V x1
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 210x110x40mm
Schnittstelle: USB
Leitungslänge: 1m
Resistenz gegenüber: stoßfest
Display-Auflösung: 320x240
Passendes Zubehör: HDV5-6CAM-1AFM
Standardausstattung: USB-Kabel;Ladegerät/Netzteil;Koffer;AV Kabel;4GB SD Speicherkarte
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse;elektrische Leitung;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Gewicht mit Batterie: 400g
Sondendurchmesser: 6mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Bediente Formate: AVI;JPEG
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V x1
Anschlüsse für das Land: Großbritannien;Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, akku inspektionskamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 966,62*
€ 1.183,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.108,79*
€ 1.183,50*
Frei Haus
ab € 1.156,23*
€ 1.231,47*
Frei Haus
ab € 1.208,93*
€ 1.325,86*
Frei Haus
ab € 1.382,17*
€ 1.467,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,50*
€ 1.408,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,35*
€ 1.393,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,67*
€ 1.362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,13*
€ 1.338,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,79*
€ 1.319,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.