Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 5h; 25lm,325lm; IPX4; 70m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HEADLAMP-HDL20
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900444285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX4
Helligkeit: 325lm;25lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 5h
Bereich: 70m
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.