Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 4h; 25lm,400lm; IPX4; 80m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HEADLAMP-HDL30
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     738900444292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX4
Helligkeit: 400lm;25lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 4h
Bereich: 80m
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.