Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 3h; 80lm,500lm; IPX7; 75m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HEADLAMP-HDL40
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900444308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX7
Helligkeit: 80lm;500lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 3h
Bereich: 75m
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.