Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED-Kopflampe; 2h; 90lm,500lm; IPX7; 75m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HEADLAMP-HDL50
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900444315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Hersteller: ENERGIZER
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX7
Helligkeit: 500lm;90lm
Taschenlampen-Typ: LED-Kopflampe
Betriebsdauer: 2h
Bereich: 75m
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
ENERGIZER:
ENERGIZER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.