Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 3G1mm2; Cu; Line; Silikon; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 3G1mm2; Cu; Line; Silikon; 100m
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 C MS; 3G1mm2; Cu; Line; Silikon; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180-C-3G1.0
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 9,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 3G1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 5,05*
€ 7,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,05999*
€ 7,66999*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 9,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.