Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x6mm2; Line; Cu; Silikon; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x6mm2; Line; Cu; Silikon; rot
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 180 SiF; 1x6mm2; Line; Cu; Silikon; rot
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT180SIF-6.0RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0054104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Temperatur
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x6mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,1648*
€ 1,4748*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,12087*
€ 1,81087*
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 3,98*
1 Tag
187
1
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.