Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x1mm2; Line; Cu; FEP; blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x1mm2; Line; Cu; FEP; blau
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 205 SC; 1x1mm2; Line; Cu; FEP; blau
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT205SC-1.0BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0084002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,95mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: schwer brennbar
Kabelaufbau: 1x1mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0434*
€ 1,3234*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,04452*
€ 1,70452*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,89*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,97*
1 Tag
79
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.