Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 MC; 3G1,5mm2; Line; Cu; PTFE; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 MC; 3G1,5mm2; Line; Cu; PTFE; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 MC; 3G1,5mm2; Line; Cu; PTFE; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT260MC-3G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091315
EAN/GTIN:
     4044773453225
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -190...260°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;vernickelt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Kontakt mit Flüssigstickstoff;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 260 MC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G1,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 8,04*
€ 8,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 8,05045*
€ 8,59045*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 9,31*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 10,96*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 428,44*
€ 459,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,80*
€ 12,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,37*
€ 11,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,77*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,09*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.