Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 SC; 1x12AWG; Line; Cu; PTFE; weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT260SC-12WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0107105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -190...260°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Kontakt mit Flüssigstickstoff;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,87mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 1x12AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,145*
€ 3,905*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,14947*
€ 3,90947*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,97*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 8,21*
6 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 876,17*
€ 975,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.