Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 SC; 1x14AWG; Line; Cu; PTFE; gelb-grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT260SC-14GRYL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0106000
EAN/GTIN:
     4044773060843
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -190...260°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: gelb-grün
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Kontakt mit Flüssigstickstoff;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,42mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Kabelaufbau: 1x14AWG
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,457*
€ 3,047*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,45815*
€ 3,04815*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,75*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 6,40*
1 Tag
30
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.