Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 260 SC; 1x14AWG; Line; Cu; PTFE; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-HEAT260SC-14RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0106104
EAN/GTIN:
     4044773060072
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -190...260°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PTFE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;versilbert
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Kontakt mit Flüssigstickstoff;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,42mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 1x14AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,8683*
€ 2,8683*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,8687*
€ 2,8687*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 3,41*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 6,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 152,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,83*
€ 5,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,63*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.