Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 142mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 142mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 35mm
Kabelbinder; L: 142mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-18048353
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18048353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HELUKABEL
Farbe: natürlich
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 142mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: HP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.