Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 32AWG÷7AWG; 0,03÷10mm2; 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; 32AWG÷7AWG; 0,03÷10mm2; 195mm
Abisolierer; 32AWG÷7AWG; 0,03÷10mm2; 195mm
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-904731
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     904731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: HELUKABEL
Leitungsquerschnitt: 0,03...10mm2
Leitungsgröße: 32AWG...7AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 195mm
Werkzeugmaterial: glasfaserverstärktes Polyamid
Abisolierten Leitung-Art: rund;flach;mehradrig
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: einstellbarer Längenanschlag für gleichmäßiges Abisolieren;passt sich automatische dem Leitungsdurchmesser an;professionelles Werkzeug;verfügt über Klingen zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel: mehradrig bis 10mm2, einadrig bis 6mm2
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.