Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 37; Polyamid 6; schwarz; -40÷120°C; ØInn: 34mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 34 mm, Außen-Ø 42.2 mm, PA, schwarz, 92718
Wellschlauch, Innen-Ø 34 mm, Außen-Ø 42.2 mm, PA, schwarz, 92718
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-92718
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     92718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: HELUKABEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...120°C
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;verdünnte Säuren;Mineralöle;Benzin
Innendurchmesser: 34mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: HELUcond PA6-S
Packungsinhalt: 25m
Rohrgröße: 37
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,03*
€ 122,31*
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 185,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,31*
€ 145,5489
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,74*
€ 142,4906
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 113,44*
€ 134,9936
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,32*
€ 132,4708
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,59*
€ 126,8421
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,03*
€ 109,5157
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,6812* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.