Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M20; 1,5; IP68; Polyamid 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL 93880 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
HELUKABEL 93880 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-93880
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     HT-K M20 RAL9005 93880
EAN/GTIN:
     4060892349119
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid 6
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Schlüsselgröße: 24mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HELUTOP® HT-K
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,60027*
€ 0,81027*
50
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,83*
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,99*
1 Tag
164
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,12*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.