Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Endverbinder; Polyamid 6; HSSV; -40÷110°C; IP65; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL 94192 Kabelverschraubung Grau Polyamid
HELUKABEL 94192 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-94192
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     94192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Hersteller: HELUKABEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...110°C
Dichtheitsklasse: IP65
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: gerade Endverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Ummantelungen
Anschlüsse: Buchse 16mm / M 20;Buchse 17mm / M20
Herstellerserie: HSSV
#Werbeaktionen: helukabel_202309_lp
Rohrgröße: 17
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,3382*
€ 1,7182*
50
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,72*
3
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 2,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,22*
2 Tage
80
1
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.