Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG21; Polyamid; 36mm; dunkelgrau; -40÷100°C; Gewinde: PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; PG21; Polyamid; 36mm; dunkelgrau; -40÷100°C; Gewinde: PG
Mutter; PG21; Polyamid; 36mm; dunkelgrau; -40÷100°C; Gewinde: PG
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-94255
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     KMK-PA RAL7001 PG21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid pg21
gegenmutter
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: PG21
Korpusfarbe: dunkelgrau
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 36mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: KMK-PA-MB
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0964*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8597*
€ 1,02304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.