Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M32; Polyamid; 41mm; schwarz; -40÷100°C; Gewinde: metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; M32; Polyamid; 41mm; schwarz; -40÷100°C; Gewinde: metrisch
Mutter; M32; Polyamid; 41mm; schwarz; -40÷100°C; Gewinde: metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-HELU-98167
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     KMK-PA RAL9005 M32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M32
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 41mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: KMK-PA-MB
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.