Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; Polyamid; SD; -40÷110°C; schwarz; UL94V-0; Größe: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HELU-99279
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     SH PA6 BL ND12 99279
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HELUKABEL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...110°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Herstellerserie: SD
#Werbeaktionen: helukabel_202309_lp
Rohrgröße: 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.