Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: spiralförmig; H07BQ-F; 5G1,5mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: spiralförmig; H07BQ-F; 5G1,5mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m
Leitungen: spiralförmig; H07BQ-F; 5G1,5mm2; ungeschirmt; PUR; 1,4m
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKABEL-84956
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     84956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leitungs-Typ: spiralförmig
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07BQ-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: Endabschnitte gerade 200/200mm
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik
Leitungsaußendurchmesser: 10,9mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 5,6m
Länge des Spiralkabels vor Auseinanderziehen: 1,4m
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 5G1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,46*
€ 157,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.