Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUKAT® 500S,SF/FTP; 4x2x26AWG; 6a; Line; Cu; PUR; grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUKAT® 500S,SF/FTP; 4x2x26AWG; 6a; Line; Cu; PUR; grün
Leitungen; HELUKAT® 500S,SF/FTP; 4x2x26AWG; 6a; Line; Cu; PUR; grün
Artikel-Nr.:
     2805-HELUKAT500S-SF/FTP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     805548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Torsion;aggressive Bedingungen
Leitungs-Art: HELUKAT® 500S;SF/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt dreifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: LAN;Führungskette
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 7,8mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,34999*
€ 9,08999*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,05*
€ 11,18*
100
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 20,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,18*
€ 13,30
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,18*
€ 10,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.