Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 205mm; Y: 255mm; Z: 112mm; IP66; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 205mm; Y: 255mm; Z: 112mm; IP66; grau
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-DK-2500-GZ
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000161
EAN/GTIN:
     4012591125525
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 255mm
Größe X: 205mm
Größe Z: 112mm
Deckelfarben: grau
Herstellerserie: ENYCASE®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.