Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 205mm; Y: 255mm; Z: 112mm; IP66; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-DK-2525-GZ
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HENSEL
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 255mm
Größe X: 205mm
Größe Z: 112mm
Deckelfarben: grau
Setinhalt: Klemme 25mm2 x5
Ausführung: mit Klemmen
Herstellerserie: ENYCASE®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.