Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; -25÷35°C; 8÷17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsdurchführung IP67 M25 grau LDM 25 G
Leitungsdurchführung IP67 M25 grau LDM 25 G
Artikel-Nr.:
     2805-HENSEL-LDM-25-G
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001028
EAN/GTIN:
     4012591122807
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabelverschraubung m25 ip 67
Hersteller: HENSEL
Betriebstemperatur: -25...35°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Größe: M25
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 8...17mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,76*
5
€ 5,00*
ab € 1,128*
€ 1,808*
5
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,85*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.