Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 50ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 1A; Band; Ifsm: 30A; DO41; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER104G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER104G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7725*
€ 0,91928
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.