Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 50ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 1,5A; Band; Ifsm: 50A; DO15; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER155-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4725*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,7875*
€ 0,93713
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.