Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER206G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER206G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.