Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER207-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,585*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,9625*
€ 1,14538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.