Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns
Diode: Gleichrichter; THT; 800V; 2A; Band; Ifsm: 60A; DO15; 75ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER207G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER207G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.