Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 50ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER303-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.