Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 50ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 50ns
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 3A; Band; Ifsm: 125A; DO201AD; 50ns
Artikel-Nr.:
     2805-HER304G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     HER304G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.