Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 150A; TO220A; 50ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HER803-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     HER803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 8a
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: TO220A
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 150A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,1...1,4mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,178*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.