Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford; PIN: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford; PIN: 40
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Ford; PIN: 40
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59090
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Anzahl Pole: 40
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford C-Max 2003->;Ford Fiesta 2005->;Ford Focus 2005->;Ford Fusion 2005->;Ford Kuga 2008->;Ford Mondeo 2003->;Ford S-Max (WA6) 2006->;Ford Transit 2006->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.