Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59091
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Einheitspreis: Nein
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo 850 1993->1996;Volvo 960 1993->1996;Volvo S40 ->2000;Volvo S70 ->2000;Volvo V40 ->2000;Volvo V70 ->2000
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.