Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo
Artikel-Nr.:
     2805-HF-59140
Hersteller:
     4CARMEDIA
Herst.-Nr.:
     59140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: 4CARMEDIA
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo S60 2001->;Volvo S80 1998->;Volvo S40 2001->2004;Volvo S70 2001->2004;Volvo V40 2001->2004;Volvo V70 2001->2004;Volvo XC70 2001->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
4CARMEDIA:
4CARMEDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.