Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF319-100-64
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF319/64 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Größe A: 81,28mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 64
Größe B: 80,01mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 64x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.929,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.872,56*
€ 3.418,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.825,96*
€ 3.362,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.543,37*
€ 3.026,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.228,63*
€ 2.652,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.938,01*
€ 2.306,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.929,27*
€ 2.295,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.