Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HF319-300-34
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF319/34 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Größe A: 30,48mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 24
Größe B: 29,21mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 24x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.928,09*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.428,32*
€ 5.269,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.344,50*
€ 5.169,96
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 3.910,05*
€ 4.652,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.398,41*
€ 4.044,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.937,75*
€ 3.495,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.928,09*
€ 3.484,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.